Beli gembok master lock di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)
    Mulai

    Rp259.900

    MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
  2. MASTER LOCK Trailer Locking
    Mulai

    Rp499.900

    MASTER LOCK Trailer Locking
    Deskripsi:
    Trailer locks come in lock sets, receiver locks, bulldog style lock sets and many others to secure trailers, hitch connections and towing vehicle cabs. The locks come in an array of metal finishes.
  3. MASTER LOCK Padlock Combination (Gembok)
    Mulai

    Rp279.900

    MASTER LOCK Padlock Combination (Gembok)
    atribut:
    • UNSPSC: 46171501
    • Number of Locks in Pack: 1
    • TSA Approved: No
  4. Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)
    22%
    Mulai

    Rp169.900

    Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)
    Deskripsi:
    1) BODY & SILINDER Gembok SUS 304 (STAINLESS STEEL) => Anti Karat.2) Anak Kunci dari Kuningan (BRASS) ==> Anti Karat3) TANGKAI Gembok bukan terbuat dari Stainless Steel) => TIDAK Anti Karat.4) TANGKAI Gembok Dibuat dari Besi Baja Special (ANTI CUT) untuk menahan gergaji maupun gunting beton ( Stainless Steel tidak bisa memenuhi persyaratan dari Anti Cut ).5) Maka dari itu SHERLOCK TOOLS untuk saat ini tidak memakai bahan Stainless Steel untuk Tangkai gembok mengingat faktor KEKUATAN dan KEAMANAN gembok lebih penting dibandingkan faktor ketahanan terhadap karat.6) Oleh karena itu harap dipertimbangkan dulu bahwa TIDAK SELURUH bagian gembok ini ANTI KARATTangkai gembok menggunakan material Anti Cut dari Sherlock (tidak bisa di gergaji, atau di gunting beton)- Anti cairan setan- Anti Congkel- Anti kunci T- Anti Bor- 4 anak kunci kuningan- Cocok untuk outdoor
  5. Miwa Lock Key-In-Knob Lock with Deadbolt
    Mulai

    Rp1.999.900

    Miwa Lock Key-In-Knob Lock with Deadbolt
    Deskripsi:
    -An internal door lock. -Office, Warehouse, etc.
    atribut:
    • Back Set: 76mm
    • Case depth: 95mm
    • Round Washer Diameter: 76mm
    • Knob Material: Stainless Steel
    • Purpose of Use: Office, Warehouse, etc.
  6. Lototo Padlock L410 (Gembok)
    Mulai

    Rp159.900

    Lototo Padlock L410 (Gembok)
    Deskripsi:
    LOTOTO L410RED Reinforced Nylon Safety Padlock features a 1-1/2in (38mm) wide Nylon body and a 1-1/2in (38mm) tall, 1/4in (6mm) diameter Steel shackle. Designed exclusively for Lockout/Tagout applications, the durable, lightweight, non-conductive lock body is easy to carry. Key Retaining feature : When the shackle is open, the key cant be removed. Includes ENGLISH labels write-on Danger and INDONESIA labels write-on Bahaya Milik Dari.
    atribut:
    • wide (mm): 38 (1 1/2inch)
    • Shackle Clearence (mm): 38 (1 1/2inch)
    • Body Height (mm): 44 (1 3/4inch)
    • Body Material: Nylon
    • Diameter Shackle (mm): 6 (1/4inch)
    • Shackle Material: Steel
  7. TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp70.900

    TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
  8. INNOVATIVE COMPONENTS Quick-Release Pin (Pin Pengunci Cepat)
    Mulai

    Rp469.900

    INNOVATIVE COMPONENTS Quick-Release Pin (Pin Pengunci Cepat)
    Deskripsi:
    L-handle quick-release locking pins insert into holes or receptacles on machine components and equipment parts to adjust and hold them in place. Their positive-lock design provides a secure hold and their L-handle offers a firm, full-hand grip. The push button activates the release mechanism, allowing the removal of the pin.
    atribut:
    • System of Measurement: Inch
  9. LocknLock Rectangular Tall Container (Kotak Makan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

  10. REESE Trailer Ball Mount
    Mulai

    Rp1.499.900

    REESE Trailer Ball Mount
    Deskripsi:
    Ball mounts attach to the hitch receiver and the hitch ball connects to the trailer coupler. These mounts mate with many sizes of trailers because they are adjustable. Ball mounts may be connected from a 10" drop to an 11" rise and tow varying weights.
    atribut:
    • UNSPSC: 25181708
    • Ball Mount Style: Ball Mounts with Hitch Ball
    • Compatible Hitch Size (in): 2
    • Displayed Brand: REESE
  11. LocknLock Rectangular Short Container (Kotak Makanan)
    Mulai

    Rp53.900

    LocknLock Rectangular Short Container (Kotak Makanan)
    atribut:
    • Size: 470ml
    • Dimension: 13.5x10.2x6.8cm
  12. BUYERS PRODUCTS Trailer Coupler
    Mulai

    Rp529.900

    BUYERS PRODUCTS Trailer Coupler
    Deskripsi:
    Adjustable couplers attach to hitch balls with cam locking pins. Height can be adjusted by using the included top-wind crank.
    atribut:
    • UNSPSC: 25181708
    • Color: Gray
    • Material: Steel
  13. REESE Trailer Hitch Ball
    Mulai

    Rp459.900

    REESE Trailer Hitch Ball
    Deskripsi:
    These hitch balls connect trailers to hitches. Shank diameters and hitch ball weights differ depending on the gross trailer weight that needs towing.
    atribut:
    • UNSPSC: 25181708
    • Color: Silver
    • Material: Steel
    • Resistance Properties: Corrosion-Resistant
    • Standards: SAE J-684
  14. MISC TRAVEL Aksesoris Standar Interior Kendaraan
    Mulai

    Rp689.900

    MISC TRAVEL Aksesoris Standar Interior Kendaraan
    atribut:
    • UNSPSC: 27113201
    • Color: Black/Red
    • Includes: (2) Plastic Wedges; (2) Slide Lock Tool; (2) Thin Steel Bars; Gas Lock Tool; Plastic Coat Hanger; Wire Form S Hook; Wonder Tool
    • Length: 25-1/8
    • Manufacturer Part Number: 10015
    • Material: Metal
    • Product Type: Unlock Tool Kit
Daftar Harga gembok master lock Terbaru October 2026
MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)Rp259.900
MASTER LOCK Trailer LockingRp499.900
MasterLock Padlock Safety Thermoplastic (Gembok)Rp309.900
MASTER LOCK Padlock Combination (Gembok)Rp279.900
MasterLock Padlock Combination Safety (Gembok)Rp149.900
Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)Rp169.900
Miwa Lock Key-In-Knob Lock with DeadboltRp1.999.900
WAKASA Spring Pin Lock Pin & NutRp139.900
MASTER LOCK Padlock Lockout (Gembok)Rp289.900
Lototo Padlock L410 (Gembok)Rp159.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)